Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adressbuch Design, 140 Seiten Farben sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
produit : 18700E, : presenté de face
produit : 18700E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-18700E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18700E
EAN/GTIN:
     3130632187002
Suchbegriffe:
Adress-Register
Adressbuch
Adressregister
Adressringbuch
Adressbuch Design, 140 Seiten Farben sortiert Adressbuch mit schlichtem Design fürs Büro oder Zuhause. Einband aus gerilltes Papier. Das Adressbuch mit festem Einband und Spirale lässt sich ganz flach aufklappen. Ein praktisches und robustes Produkt, das in keinem Haushalt fehlen darf! Innenseiten aus elfenbeinfarbenem Vergé Papier. Mit plastifizierten Taben für Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit Format et poids : longueur 217 MM largeur 157 MM hauteur : 20 MM Gewicht : 330 G Format et poids Paket : longueur 220.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 95.0 MM Gewicht : 1730.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Répertoires
Material:
Kaschierter Karton Papier
Verpackung:
Film individuel, paquet kraft
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
2,4 mm
Ablageformat:
DIN A5
Kollektion:
Design
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,51*
€ 127,9369
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,42*
€ 126,6398
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,84*
€ 121,1896
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,61*
€ 113,7759
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.