| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-17105H Herst.-Nr.: 17105H EAN/GTIN: 3141870501710 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Maxi Kapazität, Gummizug und 3 Klappen aus Manila Karton 425g Nature Future, für Format DIN A4 Blau Monoblock-Konzept: Stabilität und hohe Kapazität bis 35 mm. Aus Manila-Karton an einem Stück, in der Masse gefärbt. FSC-zertifizierter Manila-Karton, für eine nachhaltige Verwaltung der Wälder. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 100 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 100.0 MM hauteur : 260.0 MM Gewicht : 2610.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Blau | Stärke Deckel: | 500µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | A4+ 320x240 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |