Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 25 Stück Fenster-Kartenreiter, 25mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packung mit 25 Stück Fenster-Kartenreiter, 25mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2424-145101B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145101B
EAN/GTIN:
     3364221451018
Suchbegriffe:
Metallreiter
Fenster-Reiter
Fensterreiter
Registertabs
Packung mit 25 Stück Fenster-Kartenreiter, 25mm Schwarz Format et poids : longueur 87 MM largeur 70 MM hauteur : 32 MM Gewicht : 114 G Format et poids Karton : longueur 360.0 MM largeur 330.0 MM hauteur : 190.0 MM Gewicht : 11610.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Produktfamilie:
Accessoires
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
15253E
ab € 9,50*
Zubehör
Exacompta
15254E
ab € 9,53*
Zubehör
Exacompta
15251E
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.