Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 13485B, : presenté de face
produit : 13485B, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-13485B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13485B
EAN/GTIN:
     3130630134855
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Recycling Karton 190g Forever, 105x142mm Grau Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 456 G Format et poids Karton : longueur 300.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5380.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
Recycling-Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Zertifizierung 2:
DIN6738
Farbe:
Grau
Ablageformat:
105x240
Kollektion:
Forever®
Weitere Suchbegriffe: Trennstreifen, trennstreifen 100 stück grau, trenn laschen, trennlaschen grau, Organisieren, Trennplatte
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13415B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13475B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13425B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13445B
ab € 1,40*
Ähnlich
Exacompta
13465B
ab € 1,39*
Ähnlich
Exacompta
13435B
ab € 1,38*
Ähnlich
Exacompta
13405B
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.