Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser, PH 2 x 50 mm, 05380161001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser - Wera Werk - 05380161001
851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser - Wera Werk - 05380161001
Wera 851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser, PH 2 x 50 mm, 05380161001
Artikel-Nr.:
     C2371-05380161001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05380161001
EAN/GTIN:
     4013288157065
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/4 RH Bits mit reduziertem Durchmesser - Wera Werk - 05380161001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, extrahart, besonders geeignet für den weichen Schraubfall z. B. in Holz
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
50 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05380160001
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.