Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig, 05135939001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt H 1 Holz - Wera Werk - 05135939001
Kraftform Kompakt H 1 Holz - Wera Werk - 05135939001
Wera Kraftform Kompakt H 1 Holz, 41-teilig, 05135939001
Artikel-Nr.:
     4012-745596
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135939001
EAN/GTIN:
     4013288178350
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit

Kraftform Kompakt H 1 Holz - Wera Werk - 05135939001

41-teilig; in oberflächenschonender, kompakter textiler Box mit hoher Robustheit. Geringes Volumen und Gewicht für vereinfachte Mobilität.
Kompaktes Werkzeug-Set mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau; mit der robusten Bit-Ratsche Zyklop Mini samt Verlängerung und Nuss-Adapter; 8 Hand- und Maschinennüsse Größe 5,5-13; 1 Ratschen-Handhalter 816 RA mit Ratschenfunktion, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment 50 Nm und Bit-Aufnahme mit Rapidaptor-Technologie; 1 Universalbithalter; 6 Bits mit 25mm Länge; 16 Bits mit 89 mm Länge; 5 Holzspiralbohrer-Bits mit Durchmesser 3-8mm; 1 Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben; 1 Spannungsprüfer 247.
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Schlitzschraubendreher:
1
Rapidaptor:
true
Anzahl Teile:
17
Norm:
sonstige
Verpackung:
Karton
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hex-Plus:
true
Anzahl PH-Schraubendreher:
3
Anzahl PZ-Schraubendreher:
3
Angebote (39)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
34
pro Stück
€ 5,90*
ab € 79,41*
€ 92,22*
6 Tage
29
pro Stück
€ 4,79*
ab € 82,90*
€ 97,05*
2 Tage
34
pro Stück
€ 4,95*
ab € 83,66*
€ 97,08*
5 Tage
34
pro Stück
€ 4,30*
ab € 82,05*
€ 98,17*
2 Tage
34
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,27*
€ 98,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135928001
ab € 101,30*
Ähnlich
Wera
05135938001
ab € 29,39*
Ähnlich
Wera
05135927001
ab € 90,42*
Ähnlich
Wera
05135949001
ab € 76,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.