Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 20 x 100 mm, 05032054001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032054001
3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032054001
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 20 x 100 mm, 05032054001
Artikel-Nr.:
     C2371-05032054001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032054001
EAN/GTIN:
     4013288107510
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032054001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Edelstahl:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032052001
ab € 4,18*
Ähnlich
Wera
05032053001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera
05032055001
ab € 4,51*
Ähnlich
Wera
05032056001
ab € 4,93*
Ähnlich
Wera
05032057001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera
05032058001
ab € 8,62*
Ähnlich
Wera
05032050001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05032051001
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.