Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 336 Stubbies/Vergaserschraubendreher, 1.0 x 5.5 x 25 mm, 05110070001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336 Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05110070001
336 Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05110070001
Wera 336 Stubbies/Vergaserschraubendreher, 1.0 x 5.5 x 25 mm, 05110070001
Artikel-Nr.:
     C2371-05110070001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110070001
EAN/GTIN:
     4013288003539
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

336 Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05110070001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Breite:
34 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-B
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05110069001
ab € 3,19*
Ähnlich
Wera
05110075001
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.