Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 336 Stubbies/Vergaserschraubendreher, 0.8 x 4.0 x 25 mm, 05110069001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
336 Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05110069001
336 Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05110069001
Wera 336 Stubbies/Vergaserschraubendreher, 0.8 x 4.0 x 25 mm, 05110069001
Artikel-Nr.:
     C2371-05110069001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05110069001
EAN/GTIN:
     4013288037022
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

336 Stubbies/Vergaserschraubendreher - Wera Werk - 05110069001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Breite:
34 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-B
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05110070001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05110075001
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.