Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 7443/61/9 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme, 9-teilig, 05074745001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7443/61/9 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme - Wera Werk - 05074745001
7443/61/9 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme - Wera Werk - 05074745001
Wera 7443/61/9 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme, 9-teilig, 05074745001
Artikel-Nr.:
     C2371-05074745001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05074745001
EAN/GTIN:
     4013288168818
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz

7443/61/9 Montageset für Reifendruckkontrollsysteme - Wera Werk - 05074745001

Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahmeform:
6,3 mm (1/4 Zoll Vierkant
Anzahl Teile:
6
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Messprinzip für Drehmoment:
auslösend, mechanisch, einstellbar
Anzeige:
Skale (mechanisch)
Klingenform:
rund
Drehmomentwerkzeugaufnahme:
Bitaufnahme
Länge Drehmomentschlüssel:
150 mm
Hauptskaleneinheit in:
Nm
Genauigkeit nach ISO 6789 +/-:
± 6 %
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,44*
€ 209,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05074738001
ab € 123,07*
Sonstiges
Wera
05074739001
ab € 177,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.