Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, # 5/16 Zoll x 32 mm, 05066656001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066656001
871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066656001
Wera 871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, # 5/16 Zoll x 32 mm, 05066656001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066656001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066656001
EAN/GTIN:
     4013288033215
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Torq-Set-Bit-Satz

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066656001

Anwendung: Innen-TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 7994
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
8 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-satz wera, bit satz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066654001
ab € 6,16*
Ähnlich
Wera
05066652001
ab € 6,84*
Ähnlich
Wera
05066658001
ab € 7,67*
Ähnlich
Wera
05066650001
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.