Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, # 8 x 32 mm, 05066650001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066650001
871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066650001
Wera 871/2 TORQ-SET® Mplus Bits, # 8 x 32 mm, 05066650001
Artikel-Nr.:
     C2371-05066650001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066650001
EAN/GTIN:
     4013288033062
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz

871/2 TORQ-SET® Mplus Bits - Wera Werk - 05066650001

Anwendung: Innen-TORQ-SET® Schrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich ISO 7994
Vergütung Abtriebsspitze:
hartmetallbeschichtet
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße (metrisch):
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066654001
ab € 6,27*
Ähnlich
Wera
05066652001
ab € 6,82*
Ähnlich
Wera
05066658001
ab € 7,65*
Ähnlich
Wera
05066656001
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.