Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25mm Diamant Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25mm Diamant Wera
Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T30x 25mm Diamant Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288034076
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     867/1BDC-T30
EAN/GTIN:
     4013288034076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit
BiTorsion
Weitere Informationen:
Größe:
T 30
Gesamtlänge:
25 mm
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (TORX), TORX-Bit-Satz, bit torx 30 wera, bit (torx®), bit torx 30, DIN, Innen-TORX®-Schrauben, BiTorsion, Bit, 1/4, C, Diamant, für, PLUS, TORX®/TORX®, 6, 3, 3126
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
220
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 2,04*
Lager 7
187
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,05*
2 Tage
220
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,56*
€ 2,05*
5 Tage
241
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,55*
€ 2,09*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066100001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066102001
ab € 1,41*
Ähnlich
Wera
05066104001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066106001
ab € 1,42*
Ähnlich
Wera
05066110001
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.