Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 89 mm, 05059633001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059633001
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059633001
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 x 89 mm, 05059633001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059633001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059633001
EAN/GTIN:
     4013288094285
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera 89 mm

840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059633001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
6.0 mm
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059640001
ab € 7,60*
Ähnlich
Wera
05059641001
ab € 7,82*
Ähnlich
Wera
05059642001
ab € 7,81*
Ähnlich
Wera
05059630001
ab € 3,99*
Ähnlich
Wera
05059634001
ab € 6,55*
Ähnlich
Wera
05059631001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05059635001
ab € 6,66*
Ähnlich
Wera
05059632001
ab € 3,97*
Ähnlich
Wera
05059636001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.