Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 2.5 x 89 mm, 05059641001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059641001
840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059641001
Wera 840/4 Z Bits Hex-Plus BO, Hex-Plus, 2.5 x 89 mm, 05059641001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059641001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059641001
EAN/GTIN:
     4013288094308
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant TR)
Bit Innen-6kant TR
Bit Innen-6kt TR
Bit Innen-Sechskant TR

840/4 Z Bits Hex-Plus BO - Wera Werk - 05059641001

Anwendung: Innensechskantschrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung)
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus mit Bohrung, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
mit Bohrung:
true
Hex-Plus:
true
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059640001
ab € 7,64*
Zubehör
Wera
05059644001
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.