Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 2.5 x 89 mm, 05059629001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059629001
840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059629001
Wera 840/4 Z Bits, Hex-Plus, 2.5 x 89 mm, 05059629001
Artikel-Nr.:
     C2371-05059629001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059629001
EAN/GTIN:
     4013288155467
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera 89 mm

840/4 Z Bits - Wera Werk - 05059629001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Hex-Plus, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Hex-Plus:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
2.5 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059602001
ab € 2,05*
Ähnlich
Wera
05059603001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059628001
ab € 5,88*
Ähnlich
Wera
05059604001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059605001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05059610001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059615001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059620001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05059625001
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.