Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Bit-Safe Classic 8, 31-teilig, 05057908001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Safe Classic 8 - Wera Werk - 05057908001
Bit-Safe Classic 8 - Wera Werk - 05057908001
Wera Bit-Safe Classic 8, 31-teilig, 05057908001
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276946
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057908001
EAN/GTIN:
     4013288163820
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

Bit-Safe Classic 8 - Wera Werk - 05057908001

31-teilig
1 Universalhalter 899/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlitzschraubendreher:
3
Anzahl Teile:
31
Norm:
keine
Verpackung:
Kunststoffkassette
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Anzahl PH-Schraubendreher:
9
Anzahl PZ-Schraubendreher:
9
Anzahl TX-Schraubendreher:
6
Anzahl sonstige Schraubendreher:
4
Höhe:
33
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
67
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 10,98*
1 Tag
67
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,16*
€ 11,67*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,44*
€ 11,68*
4 Tage
65
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,23*
€ 11,81*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,22*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057441001
ab € 34,16*
Ähnlich
Wera
05057431001
ab € 25,77*
Ähnlich
Wera
05057434001
ab € 9,19*
Ähnlich
Wera
05057432001
ab € 8,46*
Ähnlich
Wera
05057909001
ab € 19,12*
Ähnlich
Wera
05057460001
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.