Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8751/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check, 10-teilig, 05057682001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8751/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check - Wera Werk - 05057682001
8751/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check - Wera Werk - 05057682001
Wera 8751/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check, 10-teilig, 05057682001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057682001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057682001
EAN/GTIN:
     4013288156792
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz

8751/67-9/IMP DC Impaktor Bit-Check - Wera Werk - 05057682001

1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet in der Aufnahme für sicheren Sitz der Bits im Halter, 9 Impaktor Bits. Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Impaktor Diamant:
true
Anzahl Teile:
10
Norm:
keine
Verpackung:
Karton
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Anzahl PH-Schraubendreher:
1
Anzahl PZ-Schraubendreher:
3
Anzahl TX-Schraubendreher:
5
Anzahl sonstige Schraubendreher:
1
Höhe:
15
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057690001
ab € 1,59867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.