Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/4 IDC Impaktor Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 50 mm, 05057646001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
840/4 IDC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057646001
840/4 IDC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057646001
Wera 840/4 IDC Impaktor Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 50 mm, 05057646001
Artikel-Nr.:
     5417B-332507
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057646001
EAN/GTIN:
     4013288157508
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

840/4 IDC Impaktor Bits - Wera Werk - 05057646001

Anwendung: Innensechskant-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Weitere Informationen:
Impaktor Diamant:
true
Diamantbeschichtung:
true
Hex-Plus:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Norm (Abtriebsspitze):
ähnlich DIN 911
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,482*
€ 4,996*
3 Tage
2
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,60*
€ 5,26*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,696*
€ 7,104*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 18,00*
€ 22,63*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,52*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,996*
€ 5,94524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,796*
€ 5,70724
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,586*
€ 5,45734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,262*
€ 5,07178
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,242*
€ 5,04798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,232*
€ 5,03608
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,482*
€ 4,14358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057644001
ab € 3,644*
Ähnlich
Wera
05057645001
ab € 3,666*
Ähnlich
Wera
05157646001
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.