Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/2 Z Bits, 1.6 x 8.0 x 41 mm, 05057230001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057230001
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057230001
Wera 800/2 Z Bits, 1.6 x 8.0 x 41 mm, 05057230001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057230001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057230001
EAN/GTIN:
     4013288011282
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schraubendreherklinge

800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057230001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Breite:
9 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
1.6 mm
Klingenbreite:
8.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherklingen, bit schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057210001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05057213001
ab € 3,32*
Ähnlich
Wera
05057223001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05057225001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05057235001
ab € 4,08*
Ähnlich
Wera
05057240001
ab € 4,05*
Ähnlich
Wera
05057250001
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.