Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/2 Z Bits, 2.0 x 12.0 x 41 mm, 05057240001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057240001
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057240001
Wera 800/2 Z Bits, 2.0 x 12.0 x 41 mm, 05057240001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057240001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057240001
EAN/GTIN:
     4013288011305
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit-Satz

800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057240001

Anwendung: Schlitzschrauben
Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Breite:
12 mm
Gesamtlänge:
41 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-C, ISO 2380 (Schlitzbit)
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 8
Antriebsform:
6-kant
Klingendicke:
2.0 mm
Klingenbreite:
12.0 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057210001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05057213001
ab € 3,32*
Ähnlich
Wera
05057223001
ab € 2,42*
Ähnlich
Wera
05057225001
ab € 1,88*
Ähnlich
Wera
05057235001
ab € 4,08*
Ähnlich
Wera
05057230001
ab € 3,28*
Ähnlich
Wera
05057250001
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.