| |
|
| Artikel-Nr.: C2371-05056296001 Herst.-Nr.: 05056296001 EAN/GTIN: 4013288038135 |
| |
|
| | |
| Mini-Check PZ - Wera Werk - 05056296001 6 Bits, 25 mm lang, 1/4"-Sechskant Antrieb, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173, zähhart (Z), besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall. 1 Universalhalter 893/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine. Weitere Informationen: | | Anzahl Schlitzschraubendreher: | 2 | Anzahl Teile: | 7 | Norm: | keine | Verpackung: | Kunststoffkassette | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Anzahl PZ-Schraubendreher: | 6 | Anzahl sonstige Schraubendreher: | 1 | Höhe: | 12 | Breite: | 65 | Gesamtlänge: | 72 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, wera schraubendrehersatz 7tlg, bit-satz wera, bit satz |
| | |
| |