Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 152 mm x 1/4 Zoll , 05053458001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
899/4/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053458001
899/4/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053458001
Wera 899/4/1 Universalhalter, 1/4 Zoll x 152 mm x 1/4 Zoll , 05053458001
Artikel-Nr.:
     C2371-05053458001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053458001
EAN/GTIN:
     4013288036728
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter

899/4/1 Universalhalter - Wera Werk - 05053458001

Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Sprengring:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
10.5
Gesamtlänge:
152.0 mm | 152 mm
Höhe:
11 mm
Breite:
11 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05053457001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05053459001
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.