Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 40 x 130 mm, 05032058001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032058001
3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032058001
Wera 3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl, TX 40 x 130 mm, 05032058001
Artikel-Nr.:
     C2371-05032058001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032058001
EAN/GTIN:
     4013288107558
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

3367 TORX®-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032058001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
242 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Edelstahl
Edelstahl:
true
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032052001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05032053001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05032054001
ab € 4,22*
Ähnlich
Wera
05032055001
ab € 4,54*
Ähnlich
Wera
05032056001
ab € 4,92*
Ähnlich
Wera
05032057001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera
05032050001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05032051001
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.