Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.2 x 8.0 x 175 mm, 05032006001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032006001
3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032006001
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.2 x 8.0 x 175 mm, 05032006001
Artikel-Nr.:
     C2371-05032006001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032006001
EAN/GTIN:
     4013288107374
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032006001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
287 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032005001
ab € 5,58*
Ähnlich
Wera
05032007001
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.