Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.6 x 10.0 x 200 mm, 05032007001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032007001
3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032007001
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.6 x 10.0 x 200 mm, 05032007001
Artikel-Nr.:
     C2371-05032007001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032007001
EAN/GTIN:
     4013288107381
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032007001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Edelstahl:
true
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032005001
ab € 5,60*
Ähnlich
Wera
05032006001
ab € 7,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.