Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 3.5 mm x 125 mm, 05028210001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05028210001
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05028210001
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 3.5 mm x 125 mm, 05028210001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028210001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028210001
EAN/GTIN:
     4013288004741
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05028210001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
3.0 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05028205001
ab € 7,54*
Ähnlich
Wera
05028215001
ab € 7,27*
Ähnlich
Wera
05028220001
ab € 7,32*
Ähnlich
Wera
05028225001
ab € 5,22*
Ähnlich
Wera
05028230001
ab € 5,21*
Ähnlich
Wera
05029405001
ab € 5,50*
Ähnlich
Wera
05029410001
ab € 5,79*
Ähnlich
Wera
05029415001
ab € 7,45*
Ähnlich
Wera
05029420001
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.