Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5.0 mm x 125 mm, 05028225001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05028225001
395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05028225001
Wera 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 5.0 mm x 125 mm, 05028225001
Artikel-Nr.:
     C2371-05028225001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05028225001
EAN/GTIN:
     4013288004772
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

395 Steckschlüssel-Schraubendreher - Wera Werk - 05028225001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Steckschlüssel für Außensechskantschrauben
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Schlüsselweite:
3.0 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05028230001
ab € 5,22*
Zubehör
Wera
05029415001
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.