Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 8.0 mm, 05027211001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027211001
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027211001
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 8.0 mm, 05027211001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027211001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027211001
EAN/GTIN:
     4013288095473
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027211001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Breite:
36 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
8.0 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenlänge kurz:
36 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 inch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027212001
ab € 1,25*
Ähnlich
Wera
05027214001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05027215001
ab € 2,08*
Ähnlich
Wera
05027213001
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.