Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser, TX 15, 05024008001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser - Wera Werk - 05024008001
967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser - Wera Werk - 05024008001
Wera 967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser, TX 15, 05024008001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024008001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024008001
EAN/GTIN:
     4013288019301
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx wera

967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser - Wera Werk - 05024008001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: TORX®
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
18 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Norm:
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 15
Klingenlänge:
54 mm
Klingenlänge kurz:
18 mm
Klingenlänge (in Zoll):
2 1/8 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024005001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wera
05024010001
ab € 1,60*
Ähnlich
Wera
05024012001
ab € 1,66*
Ähnlich
Wera
05024013001
ab € 1,73*
Ähnlich
Wera
05024015001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05024001001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05024002001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05024003001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05024004001
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.