Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser, TX 9, 05024004001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser - Wera Werk - 05024004001
967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser - Wera Werk - 05024004001
Wera 967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser, TX 9, 05024004001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024004001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024004001
EAN/GTIN:
     4013288019288
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel torx wera

967 Winkelschlüssel TORX®, BlackLaser - Wera Werk - 05024004001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: TORX®
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Norm:
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 9
Klingenlänge:
48 mm
Klingenlänge kurz:
16 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 7/8 inch
Weitere Suchbegriffe: stiftschlüssel (torx®)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024005001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wera
05024008001
ab € 1,46*
Ähnlich
Wera
05024010001
ab € 1,61*
Ähnlich
Wera
05024012001
ab € 1,66*
Ähnlich
Wera
05024013001
ab € 1,72*
Ähnlich
Wera
05024015001
ab € 1,83*
Ähnlich
Wera
05024001001
ab € 1,29*
Ähnlich
Wera
05024002001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05024003001
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.