Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm, 05022734001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022734001
3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022734001
Wera 3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl, PH 2 x 100 mm, 05022734001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022734001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022734001
EAN/GTIN:
     4013288122186
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

3162 i VDE PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05022734001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900, Edelstahl
Ausführung: Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
PH 2
Lasertip:
true
Grifflänge:
105 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge (in Zoll):
4
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera werk vde-schraubendreher ph 2 x 100 mm, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022733001
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.