Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 935 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 3 x 175 mm, 05018354001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
935 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05018354001
935 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05018354001
Wera 935 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 3 x 175 mm, 05018354001
Artikel-Nr.:
     C2371-05018354001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018354001
EAN/GTIN:
     4013288018175
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

935 SPH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05018354001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Rund, Sechskant- Schlüsselhilfe
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Buchenholz mit Lederkappe
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
30 mm
Gesamtlänge:
301 mm
Ausführung Griff:
zylindrisch
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Klinge durchgehend:
true
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05018350001
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.