Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 190 i VDE-isolierter Steckschlüssel, 6.0 x 125 mm, 05005305001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
190 i VDE-isolierter Steckschlüssel - Wera Werk - 05005305001
190 i VDE-isolierter Steckschlüssel - Wera Werk - 05005305001
Wera 190 i VDE-isolierter Steckschlüssel, 6.0 x 125 mm, 05005305001
Artikel-Nr.:
     C2371-05005305001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005305001
EAN/GTIN:
     4013288032492
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher

190 i VDE-isolierter Steckschlüssel - Wera Werk - 05005305001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
223 mm
isoliert nach EN 60900:
true
Abtriebsgröße (metrisch):
6.0 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Klingenlänge:
125 mm
Grifflänge:
98 mm
Klingendurchmesser:
12.0 mm
Klingenlänge (in Zoll):
5
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüssel-schraubendreher schlüsselweite (metrisch): 6 mm klingen..., 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 6mm
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05005325001
ab € 10,21*
Zubehör
Wera
05005300001
ab € 6,51*
Zubehör
Wera
05005310001
ab € 7,72*
Zubehör
Wera
05005315001
ab € 8,49*
Zubehör
Wera
05005320001
ab € 9,25*
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 641,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.