Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 21.0 mm, 05003612001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003612001
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003612001
Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 21.0 mm, 05003612001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003612001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003612001
EAN/GTIN:
     4013288120748
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003612001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (metrisch):
21.0 mm
Gesamtlänge:
37.0 mm
Außenmaß (d1):
29.0 mm
Durchmesser hinten (d2):
26.0 mm
Höhe Abtrieb:
20.0 mm
Höhe:
29 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003620001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05003611001
ab € 3,89*
Ähnlich
Wera
05003613001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05003614001
ab € 4,36*
Ähnlich
Wera
05003615001
ab € 5,45*
Ähnlich
Wera
05003618001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05003616001
ab € 5,92*
Ähnlich
Wera
05003617001
ab € 5,88*
Ähnlich
Wera
05003619001
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.