Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 18.0 mm, 05003609001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003609001
8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003609001
Wera 8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb, 18.0 mm, 05003609001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003609001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003609001
EAN/GTIN:
     4013288120717
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMC Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/2"-Antrieb - Wera Werk - 05003609001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
12,5 mm (1/2 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (metrisch):
18.0 mm
Gesamtlänge:
37.0 mm
Außenmaß (d1):
25.0 mm
Durchmesser hinten (d2):
26.0 mm
Höhe Abtrieb:
17.0 mm
Höhe:
26 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003601001
ab € 2,94*
Ähnlich
Wera
05003602001
ab € 3,17*
Ähnlich
Wera
05003603001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05003604001
ab € 2,91*
Ähnlich
Wera
05003605001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera
05003606001
ab € 3,50*
Ähnlich
Wera
05003607001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05003608001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05003610001
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.