Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 13.0 mm, 05003558001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05003558001
8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05003558001
Wera 8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb, 13.0 mm, 05003558001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003558001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003558001
EAN/GTIN:
     4013288120380
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz

8790 HMB Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 3/8"-Antrieb - Wera Werk - 05003558001

Anwendung: Für Außensechskantschrauben und -muttern
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt
Weitere Informationen:
Ausführung:
sechskant
Norm:
sonstige
Antriebsvierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Oberflächenausführung:
mattverchromt
Abtriebsgröße (metrisch):
13.0 mm
Gesamtlänge:
29.0 mm
Außenmaß (d1):
18.5 mm
Durchmesser hinten (d2):
20.0 mm
Höhe Abtrieb:
12.0 mm
Höhe:
20 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003550001
ab € 34,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.