Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm, 05003447001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S - Wera Werk - 05003447001
Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S - Wera Werk - 05003447001
Wera Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm, 05003447001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003447001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003447001
EAN/GTIN:
     4013288164018
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S - Wera Werk - 05003447001

Anwendung: PlusMinus-Schrauben Schlitz/Pozidriv*)
Klinge: Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierterSchutzisolation, so können tiefliegende PlusMinus-Schraubenerreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäßIEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: PlusMinus, Schlitz/Pozidriv*), brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
# 1
Klingenlänge:
154 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003440001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05003441001
ab € 4,55*
Ähnlich
Wera
05003442001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05003443001
ab € 5,26*
Ähnlich
Wera
05003445001
ab € 3,74*
Ähnlich
Wera
05003446001
ab € 5,13*
Ähnlich
Wera
05003437001
ab € 4,15*
Ähnlich
Wera
05003438001
ab € 4,18*
Ähnlich
Wera
05003439001
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.