Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 2 x 154 mm, 05003446001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S - Wera Werk - 05003446001
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S - Wera Werk - 05003446001
Wera Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 2 x 154 mm, 05003446001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003446001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003446001
EAN/GTIN:
     4013288104342
Suchbegriffe:
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Schlitz-VDE-Schraubendreher

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S - Wera Werk - 05003446001

Anwendung: PlusMinus-Schrauben Schlitz/Pozidriv*)
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: PlusMinus, Schlitz/Pozidriv*), brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
# 2
Klingenlänge:
154 mm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003440001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05003441001
ab € 4,57*
Ähnlich
Wera
05003442001
ab € 3,88*
Ähnlich
Wera
05003443001
ab € 5,27*
Ähnlich
Wera
05003445001
ab € 3,69*
Ähnlich
Wera
05003447001
ab € 4,16*
Ähnlich
Wera
05003437001
ab € 4,16*
Ähnlich
Wera
05003438001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05003439001
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.