Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm, 05003431001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® - Wera Werk - 05003431001
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® - Wera Werk - 05003431001
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm, 05003431001
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208979
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003431001
EAN/GTIN:
     4013288104250
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® - Wera Werk - 05003431001

Anwendung: TORX®-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: Brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
TX 10
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
25
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,90*
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,06*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,10*
5 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,17*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 644,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.