Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX, TX 10 x 154 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX, TX 10 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX, TX 10 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX, TX 10 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX, TX 10 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX, TX 10 x 154 mm
Wera Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX, TX 10 x 154 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-196094
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013288104250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
  • Kraftform Kompakt VDE Wechselklinge für TORX Schrauben
  • Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
  • 9 mm Sechskant-Antrieb mit Einführschräge
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
  • Stückgeprüft

VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug.
Stückgeprüfte Werkzeuge gem.
IEC 60900.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
10
Antriebsgröße:
9
Vergütung Klingenmaterial:
brüniert
Veredelung Spitze:
Black-Point
Antriebsform:
Sechskant
Veredelung Klinge:
brüniert
Klingendurchmesser:
3
Klingen-Ø:
3 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtriebsprofil:
TORX®
Klingenlänge:
154
GS-geprüft:
Ja
VDE Prüfzeichen:
Ja
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
Black-Point
VDE-geprüft:
Ja
Teilebezeichnung:
67i TX
Klingenbreite:
10
Anwendung:
Torx
Schaftlänge:
154 mm
Klingenlänge (in Zoll):
6 1/16
Hersteller:
Wera
Abtriebsform:
TORX
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,93*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 4,00*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,87*
€ 4,05*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,86*
€ 4,12*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,64*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 646,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.