Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM AirLancer Antennenkabel NJ-NP, 9 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM AirLancer Antennenkabel NJ-NP, 9 m lang
LANCOM AirLancer Antennenkabel NJ-NP, 9 m lang
Artikel-Nr.:
     C2315-61232
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61232
EAN/GTIN:
     4044144612329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Bei Outdoor WLAN Installationen ist häufig ein größerer Abstand zwischen Access Point und externer Antenne erforderlich, beispielsweise um eine freie Antennenstrecke zwischen Sender und Empfänger zu ermöglichen. Mit dem Koaxialkabel Air Lancer Cable NJ-NP ist die Überbrückung einer drei Meter langen Distanz zwischen den beiden Geräten möglich. Durch gute Dämpfungswerte unterstützt das Outdoor- Kabel die Signalverstärkung, die durch eine externe LANCOM AirLancer Extender Antenne erzielt wird.

Hochfrequenz-Koaxialkabel

  • Wählbare Längen 3 Meter, 6 Meter und/oder 9 Meter
  • Doppelt abgeschirmt
  • Niedrige Dämpfungswerte garantieren geringen Signalverlust
  • Geeignet für den 2,4 GHz und den 5 GHz Frequenzbereich
  • N-Stecker mit Schraubverriegelung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61231
ab € 65,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.