Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM R&S UF-500-1Y Basic License - 1 Jahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM R&S UF-500-1Y Basic License - 1 Jahr Bild 1
LANCOM R&S UF-500-1Y Basic License - 1 Jahr Bild 1
Artikel-Nr.:
     C2315-55092
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55092
EAN/GTIN:
     4044144550928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lancom Lizenzen
Lancom Software Lizenzen

LANCOM R&S UF-500-1Y Basic License - 1 Jahr

Netzwerksicherheit by Design

Mit den LANCOM R&S®Unified Firewalls erhalten kleine und mittelständischen Unternehmen eine maßgeschneiderte Komplettlösung für state-of-the-art Sicherheit und Unified Threat Management (UTM). Stand-alone oder über die LANCOM Management Cloud (LMC) betrieben sorgen die Next-Generation Firewalls für zuverlässige Cybersicherheit. Dank Setup-Wizard und dem grafischen Bedienkonzept sind eine intuitive Bedienung und ein klarer Überblick über alle gesicherten Bereiche in Ihrem Unternehmen möglich.

Vorteile

Höchste Sicherheit „Made in Germany“

Die zunehmenden Cyberrisiken führen zu höheren Anforderungen an die Unternehmenssicherheit, den Datenschutz und die Verfügbarkeit komplexer IT-Systeme. LANCOM R&S®Unified Firewalls sind Next-Generation Firewalls, die in Deutschland entwickelt und programmiert werden. Dank Unified Threat Management (UTM)-Funktionen ergänzen sie bestehende LANCOM Netzwerkinfrastrukturen optimal um den Aspekt der IT-Security. Dies umfasst auch den Einsatz modernster Cybersecurity-Technologien wie Sandboxing und maschinellem Lernen. Zusätzlich bleibt dank des Einsatzes von Clustering und redundanter Hardware die IT im Unternehmen jederzeit verfügbar. Das bedeutet zukunftssicheren Schutz für Unternehmensnetzwerke und „no Backdoors“.

Intuitive Bedienung durch Setup-Wizard und Web-Interface

Ein intuitiv zu bedienender Installationsassistent ermöglicht eine einfache Erstkonfiguration mit nur wenigen Mausklicks in weniger als fünf Minuten. Tutorial Video zur Ersteinrichtung der LANCOM R&S®Unified Firewalls Die Benutzerfreundlichkeit des Web-Interfaces der LANCOM R&S®Unified Firewalls unterstützt den Anwender bei der Bereitstellung höchster Cybersicherheit. Menschliche Fehler bei der Konfiguration der Firewall können stark reduziert werden, da alle Firewall-Regeln des Netzwerks klar und übersichtlich grafisch dargestellt werden. Diese zentrale Managementkonsole im Browser ermöglicht sowohl eine sehr gute Feinabstimmung als auch einen umfassenden Überblick über gesicherte Geräte und Verbindungen im Netzwerk. Dies erleichtert nicht nur die Umsetzung von Sicherheitsvorgaben, sondern verschafft auch Zeitersparnis durch einfachsten Zusammenschluss von Regeln. Zusätzlich unterstützt ein praktischer Wizard bei der Ersteinrichtung. Umfangreiche Audit- und Compliance-Berichte sorgen zudem für höchste Transparenz.

Cloud-managed Firewall

Die LANCOM R&S®Unified Firewalls sind Cloud-ready! Ein einfacher und zugleich sicherer Pairing-Prozess via PIN oder Aktivierungscode verbindet die Geräte mit der LANCOM Management Cloud (LMC). Sie werden daraufhin in der Geräteübersicht angezeigt, was ein übersichtliches Monitoring und eine Alarmierungsfunktion über den Gerätezustand erlaubt. Per Web-Tunnel kann aus der LMC auf die Managementoberfläche der Firewalls zugegriffen und eine Fernkonfiguration vorgenommen werden.

Cloud-basierter Schutz vor Viren und Malware

Für die effektive Abwehr von Malware und Viren bietet die Firewall verlässliche Erkennung von verdächtigen Dateien. Zum Schutz vor noch nicht bekannten Bedrohungen („Zero-Day-Exploits“) werden verdächtige Dateien in eine geschützte Cloud geladen. In dieser getrennten Umgebung werden sie sicher und zuverlässig getestet (Sandboxing). Eine Analyse mit Hilfe von maschinellem Lernen der dritten Generation, beruhend auf Milliarden von Stichproben, ermöglichen das Scannen und proaktive Blockieren auf Basis des Verhaltens. Die verwendete Cloud ist in Deutschland gehostet und entspricht den europäischen Datenschutzrichtlinien.

SSL Inspection: Abwehr von komplexen Cyberangriffen über verschlüsselte Kanäle

Die zunehmende Verschlüsselung des Datenverkehrs ist unter dem Gesichtspunkt der Geheimhaltung begrüßenswert, beinhaltet jedoch auch das Risiko, dass Schadsoftware über verschlüsselte Kanäle in die Systeme eindringt. Dank SSL Inspection können auch bei verschlüsselten Datenpaketen Scans, Filterung und Anwendungserkennung zum Einsatz kommen sowie Sicherheitsvorgaben erfolgreich umgesetzt werden.

Deep Packet Inspection: detaillierte Filterung und Kontrolle von Anwendungen und Protokollen

Für den Schutz vor komplexen Cyberangriffen bieten die Firewalls den Einblick in verschlüsselten Datenverkehr über Deep Packet Inspection (DPI). Dank der branchenführenden R&S®PACE2 DPI Engine ermöglichen die UTM-Firewalls eine präzise Klassifizierung des Netzwerkverkehrs, der eingesetzten Protokolle und Anwendungen sowie Schutz vor Datenlecks. Über feinkörnige Sicherheitsrichtlinien wird die Verwendung von bestimmten Anwendungen wie Streaming-Diensten oder Browsern aktiv geregelt.

Technische Merkmale

  • Schutz vor Spam, Viren und Malware sowie komplexen Cyberangriffen
  • State-of-the-art Sicherheitstechniken wie R&S®PACE2 Deep Packet Inspection
  • Präventive Sicherheit vor noch nicht bekannten Bedrohungen durch integriertes Sandboxing und Machine Learning
  • Integration in die LANCOM Management Cloud
  • Setup-Wizard zur intuitiven Schritt für Schritt Ersteinrichtung
  • Intuitive Netzwerkvisualisierung für einfachste Umsetzung und Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben
  • Detaillierte Filterung und Kontrolle von Anwendungen und Protokollen
  • IT-Security “Made in Germany“ und garantierte Backdoor-Freiheit
  • Auch als virtuelle, Software-basierte Firewall erhältlich (LANCOM vFirewall)
  • Laufzeitbasiertes Lizenzmodell (1, 3 oder 5 Jahre)
Weitere Suchbegriffe: Sicherheit, Firewall, Security
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.089,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,91*
€ 1.296,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.087,28*
€ 1.293,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,83*
€ 1.244,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,87*
€ 1.211,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,87*
€ 1.186,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
55101
€ 314,31*
Ähnlich
LANCOM Systems
55102
€ 698,67*
Ähnlich
LANCOM Systems
55090
€ 1.146,17*
Ähnlich
LANCOM Systems
55093
€ 2.518,78*
Ähnlich
LANCOM Systems
55094
€ 3.843,24*
Ähnlich
LANCOM Systems
55095
€ 1.937,01*
Ähnlich
LANCOM Systems
55096
€ 4.045,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.