Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Explosives Material 200 x 176 mm. Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial ni...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tarifold 7550005 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7550005 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7550005 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C2235-7550005
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7550005
EAN/GTIN:
     8713739328001
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband
ISO 7010 Sicherheitszeichen - Brandschutzzeichen.
Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung. Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
Material: recycelbares Polypropylen.
Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Material:
bedrucktes Polypropylen
Marke:
Jalema
EAN:
8713739328001
Artikelnummer des Herstellers:
7550005
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitszeichen, Gefahrenkennzeichnung, Hinweiszeichen, ISO Kennzeichnung, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,847* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,33*
€ 81,3127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,18*
€ 78,7542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,24*
€ 76,4456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,75*
€ 69,9125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,23*
€ 65,7237
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,44*
€ 63,5936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.