Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Fotografieren verboten Ø 200 mm. Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nic...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tarifold 7540086 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7540086 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C2235-7540086
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7540086
EAN/GTIN:
     8713739326687
Suchbegriffe:
Fotografieren verboten P029 Verbots...
Verbotsschild EN ISO 7010 P029 Foto...
PP-Klebeband
PP-Packband
ISO 7010 Sicherheitszeichen - Verbotszeichen.
Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung. Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
Material: recycelbares Polypropylen.
Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Material:
bedrucktes Polypropylen
Marke:
Jalema
EAN:
8713739326687
Artikelnummer des Herstellers:
7540086
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, pp-klebeband rot/weiß, pp-klebeband, Sicherheitszeichen, Gefahrenkennzeichnung, Hinweiszeichen, ISO Kennzeichnung, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,72*
€ 81,7768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,61*
€ 80,4559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,83*
€ 77,1477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,71*
€ 71,0549
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,64*
€ 68,5916
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 55,77*
€ 66,3663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.