Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Feuerlöschschlauchhaspel 200 x 200 mm. Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmateri...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tarifold 7520005 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Tarifold 7520005 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild
Artikel-Nr.:
     C2235-7520005
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7520005
EAN/GTIN:
     8713739323778
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband rot/weiß
ISO 7010 Sicherheitszeichen - Brandschutzzeichen.
Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung. Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
Material: recycelbares Polypropylen.
Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Material:
bedrucktes Polypropylen
Marke:
Jalema
EAN:
8713739323778
Artikelnummer des Herstellers:
7520005
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Sicherheitszeichen, Gefahrenkennzeichnung, Hinweiszeichen, ISO Kennzeichnung, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,67*
€ 80,5273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,44*
€ 79,0636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,04*
€ 76,2076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,67*
€ 69,8173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,19*
€ 65,6761
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,40*
€ 63,546
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,22*
€ 57,3818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.