Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspiktogramm - Defibrilator 200 x 200 mm. Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht ent...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifold 7510023 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Tarifold 7510023 Sicherheitszeichen Plattensicherheitsschild 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C2235-7510023
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     7510023
EAN/GTIN:
     8713739322122
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband grün
ISO 7010 Sicherheitszeichen - Notfall- und Erste-Hilfe-Zeichen.
Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung. Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben.
Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten).
Material: recycelbares Polypropylen.
Materialstärke 1,4 mm.
Weitere Informationen:
Material:
bedrucktes Polypropylen
Marke:
Jalema
EAN:
8713739322122
Artikelnummer des Herstellers:
7510023
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, Sicherheitszeichen, Gefahrenkennzeichnung, Hinweiszeichen, ISO Kennzeichnung, ISO 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.