Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelseitige Projektmappe für A4 oder A3 Dokumente 12 Stück farbig sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-511009
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     511009
EAN/GTIN:
     3377995110098
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Projektmappe
Angebots- und Sichtmappe für 2 x DIN A4 oder 1 x DIN A3-Dokumente mit Visitenkartentasche und Beschriftungsschildchen. Hochwertiges Polypropylen mit glatter, glänzender und durchsichtiger Oberfläche. Abmessungen: 310 x 220mm. Sortierte Farben: (2 x blau, pink, gelb, grün, lila, rauch transparent). Verkaufs-Einheit: 12 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
307 mm
Höhe:
237 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
532 Gramm
Packungsinhalt:
12 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377995110098
Artikelnummer des Herstellers:
511009
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,66417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,62008*
€ 13,8279
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.