Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln Foldfive A4 sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-434179
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434179
EAN/GTIN:
     3377994341790
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Inkjet Drucker
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 10 Sichttafeln Foldfive DIN A4 sortiert (je 2 x schwarz, rot, gelb, grün und blau). Die Foldfive Sichttafel ist mit 4 zusätzlichen Folientaschen ausgestattet, somit sind in diesem Tischtafelssystem mit 10 Sichttafeln insgesamt 50 Folientaschen verfügbar. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
2665 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994341790
Artikelnummer des Herstellers:
434179
Weitere Suchbegriffe: Tintenstrahldrucker, inkjet drucker, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.