Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch Bodenmarkierung schwarz/ gelb, 1 Stück, 150x610mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-197614
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     197614
EAN/GTIN:
     3377991976148
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Packband
Packklebeband
Aluminiumklebestück gelb/ schwarz mit mittelkörniger Anti-Rutsch-Beschichtung
Leicht zu verarbeiten.
Extra starker Klebstoff - Permanenter Acrylkleber.
Hochflexibles Aluminium mit farbigem Harz beschichtet, das mit Aluminiumoxid-Kristallen eingelegt ist.
Für den Verkehr von Fußgängern und Flurförderzeugen geeignet.

Gesamtdicke 900 µ.
Schleifmittel mit hoher Haftung, wirksam auch bei Nässe oder Verschmutzung: Rutschfestigkeit R13 nach DIN 51130.
Beständig gegen Wasser und Reinigungsmittel.
Widersteht Temperaturen von -30°C bis +160° C.
Hoher Flammschutz: zertifiziert nach CAA FAA-Spezifikation 8 für den Einsatz in Flugzeugcockpits.
Nutzen:
  • Für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen, auf rauen oder unebenen, sauberen Böden, Treppenstufen oder Wänden.

  • Für den Einsatz in Unternehmen, Fabriken, Lagerhäusern, Werkstätten etc.

  • Zur Markierung von Oberflächen, die zusätzliche Rutschfestigkeit erfordern, wie z.B. Treppenstufen, Fußgängerüberwege, Fahrzeugrampen, Ladekanten
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    gelb/ schwarz
    Länge:
    610 mm
    Breite:
    150 mm
    Material:
    Aluminium harzbeschichtet
    Marke:
    Tarifold®
    EAN:
    3377991976148
    Artikelnummer des Herstellers:
    197614
    Weitere Suchbegriffe: Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, absperrband gelb/schwarz, absperrband, absperrband 150mm, Fußbodenmarkierung, Anti-Rutsch-Kennzeichnung, Anti-Rutsch-Klebeband
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,80*
    € 30,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,97*
    € 26,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,43*
    € 20,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.